| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-120568520 Herst.-Nr.: F93345X6 EAN/GTIN: 5010996197139 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Zubehör im Set enthalten | Waffe | | Anzahl der enthaltenen Zubehörteile | 1 Stück(e) | | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 107.95 mm | | Höhe des Versandkartons | 136.525 mm | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, UKCA | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 100 mm | | Gewicht | 24 g | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr | Merkmale | Produkttyp | Spielfigur | | Produktfarbe | Blau, Rot, Weiß | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Material | Kunststoff | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlene Altersgruppe | Kind | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | | Basierend auf | Comics | | Lizenz | Marvel | | Charakter | Captain America | | Bewegliche Teile | Ja | | Jahr | 2024 | | Ursprungsland | China | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 127 mm | | Verpackungstiefe | 31.75 mm | | Verpackungshöhe | 203.2 mm | | Paketgewicht | 24 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |