Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Jäckel 60730 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Folio Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120569412
Hersteller:
     Peter Jäckel
Herst.-Nr.:
     60730
EAN/GTIN:
     8018080477119
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Book Cases passen sich perfekt der Form Ihres Telefons an, sodass sie Rückseite, Kanten und Display schützen, ohne den Zugriff auf Tasten und Anschlüsse zu beeinträchtigen. Der seitliche Magnetverschluss hilft, die Klappe fest geschlossen zu halten. Der Kartenhalterschlitz wurde speziell entwickelt, um sicherzustellen, dass Karten sehr einfach entnommen werden können (Easy Card Remove).
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 "
Etui-Typ
Folio
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
A35 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Schutzfunktion
Kratzresistent
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.