Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Pole-Stehleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Pole-Stehleuchte
WiZ Pole-Stehleuchte
WiZ Pole-Stehleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120699528
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8719514554375A
EAN/GTIN:
     8719514554375
Suchbegriffe:
Smart Home Stehlampe
Smart Home Stehleuchte
Standlampe
Standleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kunststoff
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003212222
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gesamter Lichstrom
1080 lm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1500 mm
Durchmesser
180 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Kunststoff
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Lampenleistung
13 W
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampentechnologie
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
<2 s
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
25 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
90 mA
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
19 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.