Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Mobiles tragbares Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Mobiles tragbares Licht
WiZ Mobiles tragbares Licht
WiZ Mobiles tragbares Licht
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120699530
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8719514554412A
EAN/GTIN:
     8719514554412
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kunststoff
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003211522
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gesamter Lichstrom
400 lm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
193 mm
Durchmesser
116 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Kunststoff
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,6
Lampenleistung
13.5 W
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampentechnologie
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
<2 s
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
25 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
90 mA
Beleuchtungseffizienz
29 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
16.7 mm
Verpackungstiefe
16.7 mm
Verpackungshöhe
27.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.