Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00136084 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00136084 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120834020
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00136084
EAN/GTIN:
     4047443521712
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Voller Schutz ohne Kompromisse für Oberfläche, Display und Kamera – für jeden Extremeinsatz, vom Sandkasten bis zum Fallschirmsprung. Mit der Handyhülle "Extreme Protect" sind Sie und Ihr Samsung Galaxy S24+ für jedes Abenteuer gewappnet.

D3O – Schutz nach Industriestandard
High-End-Cover mit D3O®-Lizenz: Diese Bumper-Hülle garantiert bruchsicheren und stoßfesten Fallschutz – ein langlebiger Handyschutz in allen Situationen

Kratzschutz deluxe
Kratzfest mit 4H-Härtegrad: widerstandsfähiges, starkes Oberflächen-Finish schützt vor Kratzern und Abschürfungen von allem, was sich so in Hosen-, Hand- und Jackentasche tummelt

Anti-Gelbstich
Durchsichtige Handy-Hülle ohne Vergilben: lange Freude an Ihrer Hülle, weil die spezielle Materialzusammensetzung das gelbliche Verfärben verhindert

Kameraschutz durch erhöhte Kanten
Einfach sorglos hinlegen: Die erhöhten Kanten der Handy-Hülle bieten Schutz für die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualität der Fotos zu beeinträchtigen

Kantenschutz für das Display
Zusätzlicher Schutz für das Handy-Display: Das Handycover hat einen umlaufenden erhöhten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschützt

Passgenau
Maßgeschneidertes Handy-Case: schützt, was geschützt werden soll und lässt frei, was frei bleiben soll, z.B. Lautsprecher und Ladebuchse

Geschützte Seitentasten
Saubere Sache: Die Handyhülle bedeckt auch die Seitentasten – das schützt vor Staub und ermöglicht einen perfekten Druckpunkt

Anti-Rutsch-Oberfläche
Bumper mit Grip: Mit dem rutschhemmenden Material und der Riffelung an den Seiten haben Sie das Handy-Case jederzeit sicher im Griff

Plastikfrei
Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit

FSC
FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S24+
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.