Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Technologies PRO Series AC-MANAGE Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power Technologies PRO Series AC-MANAGE Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120836393
Hersteller:
     Power Technologies
Herst.-Nr.:
     CRT-PRO-S36L-E-N
EAN/GTIN:
     8944513585468
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
9403200081
Energie
Leistung pro Gerät
65 W
Stromstecker-Typ
Typ F
Stromkabellänge
3.2 m
Technische Details
Händler-Code
CRT-PRO-S36L-E -N
Merkmale
Anzahl der unterstützten Geräte
36
Maximale Bildschirmgröße
17 "
Aufladequelle
AC
AC-Steckertypen
Typ F
Intelligentes Ladegerät
Ja
Sperren
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Belüftung
Ja
Zertifizierung
UL 60950-1, CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schlüssel enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Design
Typ
Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Türöffnungswinkel
270 °
Türanschlag
Links/Rechts
Anzahl der Regale
2 Regale
Lenkrollen
Ja
Raddurchmesser
102 mm
Abschließbare Räder
Ja
Integrierte Bremse
Ja
Griff(e)
Ja
Kabellänge
3.2 m
Gehäusematerial
Metall
Kabelaufwicklung
Ja
Adapterspeicher
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abnehmbare(s) Paneel(e)
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1106 mm
Tiefe
1018 mm
Höhe
680 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.669,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.788,70*
€ 3.318,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.758,14*
€ 3.282,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.697,04*
€ 3.209,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.676,67*
€ 3.185,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.669,10*
€ 3.176,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.