Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus P1002210B113-00 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Baseus Magnetic Mini MagSafe 10000 mAh 30 W Powerbank mit integriertem USB-C-Kabel – Schwarz + Baseus Simple Series USB-C – USB-C 60 W 0,3 m Kabel
1_Baseus Magnetic Mini MagSafe 10000 mAh 30 W Powerbank mit integriertem USB-C-Kabel – Schwarz + Baseus Simple Series USB-C – USB-C 60 W 0,3 m Kabel
2_Baseus Magnetic Mini MagSafe 10000 mAh 30 W Powerbank mit integriertem USB-C-Kabel – Schwarz + Baseus Simple Series USB-C – USB-C 60 W 0,3 m Kabel
3_Baseus Magnetic Mini MagSafe 10000 mAh 30 W Powerbank mit integriertem USB-C-Kabel – Schwarz + Baseus Simple Series USB-C – USB-C 60 W 0,3 m Kabel
4_Baseus Magnetic Mini MagSafe 10000 mAh 30 W Powerbank mit integriertem USB-C-Kabel – Schwarz + Baseus Simple Series USB-C – USB-C 60 W 0,3 m Kabel
5_Baseus Magnetic Mini MagSafe 10000 mAh 30 W Powerbank mit integriertem USB-C-Kabel – Schwarz + Baseus Simple Series USB-C – USB-C 60 W 0,3 m Kabel
Baseus Magnetic Mini MagSafe 10000 mAh 30 W Powerbank mit integriertem USB-C-Kabel – Schwarz + Baseus Simple Series USB-C – USB-C 60 W 0,3 m Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120927241
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     P1002210B113-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1.5 A
Gesamte Ausgangsleistung
30 W
Kabellose Ladeleistung
15 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
108.7 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
20 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Weiß
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
Gleichstrom, USB
Batteriekapazität
38.5 Wh
Kabelloses Aufladen
Ja
MagSafe-kompatibel
Ja
Effizienz
75 %
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.