Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock SIENAD8UD-2L2Q Motherboard Socket SP6 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE3-121002506
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     SIENAD8UD-2L2Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Socket SP6
Kompatible Prozessoren
AMD EPYC
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 5.x)
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Grafik
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2600
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.84 mm
Tiefe
266.7 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
6.4
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.5
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
16
Audio-Anschluss
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
25 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Broadcom BCM57414, Intel I210
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express 5.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
8
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.1 V
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
4800 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
96GB
Weitere Suchbegriffe: asrock mainboard, mainboard, matx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 597,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,31*
€ 726,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,85*
€ 724,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,21*
€ 723,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,50*
€ 720,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,28*
€ 710,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.