Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks DGIPDA13 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks DGIPDA13 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Compulocks DGIPDA13 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121034208
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     DGIPDA13
EAN/GTIN:
     810157341174
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Air M2 | 13" | 2024 | A2898, A2903, A2904
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Staubresistent, Schlagfest, Ölbeständig, Kratzresistent
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ölschmutzabweisend
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.