Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks DGIPDP11 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks DGIPDP11 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Compulocks DGIPDP11 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121034209
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     DGIPDP11
EAN/GTIN:
     810157341143
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro M4 | 11" | 2024 | A2836, A2837, A3006
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Staubresistent, Schlagfest, Ölbeständig, Kratzresistent
Härte
9H
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ölschmutzabweisend
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.