Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama TW2223AS-B2 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 12 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama TW2223AS-B2 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 12 24/7
iiyama TW2223AS-B2 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 12 24/7
iiyama TW2223AS-B2 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 12 24/7
iiyama TW2223AS-B2 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 12 24/7
iiyama TW2223AS-B2 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 12 24/7
iiyama TW2223AS-B2 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 12 24/7
iiyama TW2223AS-B2 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 12 24/7
iiyama TW2223AS-B2 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 12 24/7
iiyama TW2223AS-B2 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 12 24/7
iiyama TW2223AS-B2 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 12 24/7
iiyama TW2223AS-B2 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 12 24/7
iiyama TW2223AS-B2 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 12 24/7
iiyama TW2223AS-B2 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 12 24/7
iiyama TW2223AS-B2 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 12 24/7
iiyama TW2223AS-B2 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 12 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121155688
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TW2223AS-B2
EAN/GTIN:
     4948570124787
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-D
Mini HDMI Kabel auf Micro HDMI
Digital Signage
Digital Signage Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
VA
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
18 ms
Kontrastverhältnis
3000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand
0.248 x 0.248 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
478 x 269.5 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
54.6 cm
Horizontaler Scanbereich
30 - 84 kHz
Oberflächenhärte
6H
Glasdicke
2.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
504.5 mm
Display Tiefe
32 mm
Display Höhe
302 mm
Displaygewicht
3610 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Verpackungshöhe
410 mm
Paketgewicht
5980 g
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Technische Details
Audioausgang (Mini-Buchse)
1
Sonstige Funktionen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Zertifikate
Zertifizierung
CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Rockchip
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Speicherkapazität
4 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell
A72 + A53
Interne Speicherkapazität
32 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,73*
€ 340,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,89*
€ 337,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,91*
€ 336,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,75*
€ 330,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.