Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NV-FM1 Computerkühlsystemteil/-zubehör Lüftermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121223553
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NV-FM1
EAN/GTIN:
     9010018900064
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Lüftermodul
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
69 mm
Paketgewicht
590 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.