Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar VN3606TM82 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE3-121229629
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     VN3606TM82
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
242 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
130 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
14 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3060 Ti
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1410 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
4864
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1665 MHz
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
600 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,26*
€ 415,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,77*
€ 415,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,78*
€ 413,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,90*
€ 412,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,35*
€ 407,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.