Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120361 Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE3-121231054
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120361/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5 x 4mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
15.1 mm
Kupferindex
192 kg/km
Kabelgewicht
385 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
60.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
226.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.240,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 4,48058* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.372,12*
€ 2.822,8228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.347,35*
€ 2.793,3465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.273,02*
€ 2.704,8938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.248,25*
€ 2.675,4175
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.240,29*
€ 2.665,9451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.