Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NV-AA1-12 Computerkühlsystemteil/-zubehör Lüftermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121303075
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NV-AA1-12
EAN/GTIN:
     9010018900194
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Lüftermodul
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Kompatible Produkte
All square frame Noctua 12cm fans
Technische Details
Gewährleistungsfrist
6 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125.5 mm
Verpackungstiefe
123.5 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
160 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.