Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more vario Deckenbeleuchtung LED 13 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more vario Deckenbeleuchtung LED 13 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121324220
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312690.004.76
EAN/GTIN:
     4051859972730
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
13 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1600 lm
Strahlungswinkel
82 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
123 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
867 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
2863 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
20.4 A
Einschaltzeit
195 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,59*
€ 337,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,43*
€ 330,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,03*
€ 315,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,43*
€ 275,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.