Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby Annabell @ Hannah Let's Play 36cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baby Annabell @ Hannah Let's Play 36cm
Baby Annabell @ Hannah Let's Play 36cm
Baby Annabell @ Hannah Let's Play 36cm
Baby Annabell @ Hannah Let's Play 36cm
Baby Annabell @ Hannah Let's Play 36cm
Baby Annabell @ Hannah Let's Play 36cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121375132
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     711002
EAN/GTIN:
     4001167711002
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
219 mm
Höhe des Versandkartons
1039 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Babypuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Textil
Mit Ton
Ja
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.