Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Witch 43cm Puppenkleid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Witch 43cm Puppenkleid
BABY born Witch 43cm Puppenkleid
BABY born Witch 43cm Puppenkleid
BABY born Witch 43cm Puppenkleid
BABY born Witch 43cm Puppenkleid
BABY born Witch 43cm Puppenkleid
BABY born Witch 43cm Puppenkleid
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121375142
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     836026
EAN/GTIN:
     4001167836026
Suchbegriffe:
Puppen-Kleider
Puppen-Sachen
Puppenkleider
Puppensachen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
419.1 mm
Höhe des Versandkartons
203.2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
184.15 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
412.75 mm
Merkmale
Produkttyp
Puppenkleid
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Faltbar
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
BABY born
Material
Textil
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen, puppen sachen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.