Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Snorkeling Set 43cm Puppen-Bademode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Snorkeling Set 43cm Puppen-Bademode
BABY born Snorkeling Set 43cm Puppen-Bademode
BABY born Snorkeling Set 43cm Puppen-Bademode
BABY born Snorkeling Set 43cm Puppen-Bademode
BABY born Snorkeling Set 43cm Puppen-Bademode
BABY born Snorkeling Set 43cm Puppen-Bademode
BABY born Snorkeling Set 43cm Puppen-Bademode
BABY born Snorkeling Set 43cm Puppen-Bademode
BABY born Snorkeling Set 43cm Puppen-Bademode
BABY born Snorkeling Set 43cm Puppen-Bademode
BABY born Snorkeling Set 43cm Puppen-Bademode
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121375153
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     836996
EAN/GTIN:
     4001167836996
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
304.8 mm
Höhe des Versandkartons
215.9 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200.3 mm
Verpackungstiefe
69.85 mm
Verpackungshöhe
279.4 mm
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Bademode
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Faltbar
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
BABY born
Material
Kunststoff, Textil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.