Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Slippers 3 ass. 43cm Puppenschuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Slippers 3 ass. 43cm Puppenschuhe
BABY born Slippers 3 ass. 43cm Puppenschuhe
BABY born Slippers 3 ass. 43cm Puppenschuhe
BABY born Slippers 3 ass. 43cm Puppenschuhe
BABY born Slippers 3 ass. 43cm Puppenschuhe
BABY born Slippers 3 ass. 43cm Puppenschuhe
BABY born Slippers 3 ass. 43cm Puppenschuhe
BABY born Slippers 3 ass. 43cm Puppenschuhe
BABY born Slippers 3 ass. 43cm Puppenschuhe
BABY born Slippers 3 ass. 43cm Puppenschuhe
BABY born Slippers 3 ass. 43cm Puppenschuhe
BABY born Slippers 3 ass. 43cm Puppenschuhe
BABY born Slippers 3 ass. 43cm Puppenschuhe
BABY born Slippers 3 ass. 43cm Puppenschuhe
BABY born Slippers 3 ass. 43cm Puppenschuhe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121375186
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     836811
EAN/GTIN:
     4001167836811
Suchbegriffe:
Puppen-Kleider
Puppen-Sachen
Puppenkleider
Puppensachen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
215.9 mm
Höhe des Versandkartons
165.1 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50.5 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Merkmale
Produkttyp
Puppenschuhe
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Gemischte Farben
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
BABY born
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.