Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born for babies Fox 26cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born for babies Fox 26cm
BABY born for babies Fox 26cm
BABY born for babies Fox 26cm
BABY born for babies Fox 26cm
BABY born for babies Fox 26cm
BABY born for babies Fox 26cm
BABY born for babies Fox 26cm
BABY born for babies Fox 26cm
BABY born for babies Fox 26cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121375189
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     836606
EAN/GTIN:
     4001167836606
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
190 mm
Höhe des Versandkartons
228.6 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
260 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
130.048 mm
Verpackungshöhe
214.884 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Babypuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Textil
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen, baby puppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.