| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-121390855 Herst.-Nr.: BS14-05038 EAN/GTIN: 4017538148872 |
| |
|
| | |
| Setzen Sie den USB-C Verbinder ein, um ein USB-C Kabel zu verlängern. Achten Sie darauf, dass die maximale Länge von 2 Meter nicht überschritten wird, da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten übertragen werden.
Dieser Adapter unterstützt USB4 40 Gbps und ist abwärtskompatibel zu SuperSpeed USB sowie Hi-Speed USB.
Verwenden Sie möglichst Kabel der gleichen USB Version. Falls Sie zwei unterschiedliche USB Versionen einsetzen, wird immer auf den älteren Standard runterskaliert. Signale werden mit diesem Adapter nicht verändert oder verstärkt. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Grau | | Gehäusematerial | Aluminium | | Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB C | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | | USB-Version | USB4 Gen 3x2 |
|
| | |
| | | |
| |