Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born @ Jonas 43cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
BABY born @ Jonas 43cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121456335
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     836415
EAN/GTIN:
     4001167836415
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
269 mm
Höhe des Versandkartons
819 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
430 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
375 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Babypuppe
Puppen Geschlecht
Männlich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Textil
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.