| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-121456346 Herst.-Nr.: 837009 EAN/GTIN: 4001167837009 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Batterien erforderlich | Ja | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 | | Akku-/Batterietyp | AAA | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 539.75 mm | | Höhe des Versandkartons | 368.3 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 355.6 mm | | Verpackungstiefe | 133.35 mm | | Verpackungshöhe | 355.6 mm | Merkmale | Produkttyp | Puppentisch | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) | | Geeignet für Puppentyp | Babypuppe | | Markenkompatibilität | BABY born | | Material | Kunststoff | | Empfohlene Altersgruppe | Kind | | Sound-Effekte | Ja | | Lichteffekte | Ja | | Fantasievolles Spielen | Ja |
|
| | |
| | | |
| |