Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 929003151202 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth/Zigbee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 929003151202 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth/Zigbee
Philips 929003151202 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth/Zigbee
Philips 929003151202 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth/Zigbee
Philips 929003151202 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth/Zigbee
Philips 929003151202 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth/Zigbee
Philips 929003151202 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth/Zigbee
Philips 929003151202 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth/Zigbee
Philips 929003151202 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth/Zigbee
Philips 929003151202 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth/Zigbee
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121476268
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003151202
EAN/GTIN:
     8720169311954
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
leuchtmittel e27 globe
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Lieferumfang
Farbbrücke
Ja
Anzahl der enthaltenen Hue Bulbs
1 Glühbirne(n)
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Durchmesser
125 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Transparent
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Variabel
Anzahl der Farben
16000000 Farben
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
219 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
570 g
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.