Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UC3310-AT-G Video-Aufnahme-Gerät USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN UC3310-AT-G Video-Aufnahme-Gerät USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
ATEN UC3310-AT-G Video-Aufnahme-Gerät USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
ATEN UC3310-AT-G Video-Aufnahme-Gerät USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
ATEN UC3310-AT-G Video-Aufnahme-Gerät USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
ATEN UC3310-AT-G Video-Aufnahme-Gerät USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121519937
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC3310-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469349317
Suchbegriffe:
Video-Capture-Board
Video-Capture
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Audio
Audio-Abtastrate
48 kHz
16 Bit
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1650 g
Verpackungshöhe
117 mm
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
414 mm
Sonstige Funktionen
Eingang
1 x USB3.2 Gen1 Type A, 1 x USB3.2 Gen1 Type C
RS-232 port
1
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gehäusematerial
Metall
Ursprungsland
Taiwan
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Mac-Kompatibilität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Video
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Systemanforderung
Minimum Prozessor
Intel i3 Dual Core 2.8Ghz
Min. benötigter RAM
4000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
164.6 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
980 g
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,59*
€ 375,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,48*
€ 375,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,94*
€ 359,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,38*
€ 355,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,35*
€ 324,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.