Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TSN/U.2.1-CG Kabelgebunden Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumaussensensor mit Raumnummer KNX TSN/U.2.1-CG
Raumaussensensor mit Raumnummer KNX TSN/U.2.1-CG
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121631706
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CKA006300A1603
EAN/GTIN:
     4011395254172
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
212 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Glas
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,10*
€ 336,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,51*
€ 335,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,63*
€ 332,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,09*
€ 327,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.