Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 6122/02-83-500 Kabelgebunden Aluminium, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121631712
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CKA006132A0285
EAN/GTIN:
     4011395140628
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
35 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Entdeckungswinkel
180 °
Gehäusematerial
Thermoplast
Kompatibilität
ABB i-bus KNX 6120/12-101, 6120/13
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.