Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TA/U3.2.1-CG Kabelgebunden Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121631864
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CKA006300A1585
EAN/GTIN:
     4011395231227
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
130.1 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Entdeckungswinkel
180 °
Gehäusematerial
Glas
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,69*
€ 273,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,60*
€ 270,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.