Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec C280 USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMTEC USB3.2 Type-C Single C280 64 GB USB 3.0
EMTEC USB3.2 Type-C Single C280 64 GB USB 3.0
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121638056
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD64GC283
EAN/GTIN:
     3126170182456
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der EMTEC C280 – Ob bei der Arbeit, im Unterricht oder unterwegs, der Zugriff auf Inhalte war noch nie so einfach wie mit USB-C.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
40.5 mm
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/11, MacOS 11+, Linux 2.6x+​
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.