Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec D280 Dual USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMTEC USB3.2 Type-C Dual D280 64 GB USB 3.0
EMTEC USB3.2 Type-C Dual D280 64 GB USB 3.0
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121638059
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD64GD283
EAN/GTIN:
     3126170182579
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mit dem D280 Dual USB-A USB-C Drive können Sie alle Ihre Dateien einfach von einem Gerät auf ein anderes übertragen. Entscheiden Sie sich für Komfort.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
40.3 mm
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/11, MacOS 11+, Linux 2.6x+​
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.