Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07RN-F Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE3-122098593
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600199/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
9.9 mm
Kupferindex
28.8 kg/km
Kabelgewicht
135 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-25 - 60 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f, h07rn-f
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,35*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,0235* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 121,04*
€ 144,0376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,86*
€ 141,4434
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 115,32*
€ 137,2308
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 111,34*
€ 132,4946
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 102,35*
€ 121,7965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.