Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel 60716989 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 23,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zumtobel 60716989 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 23,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-122244656
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60716989
EAN/GTIN:
     4053167608202
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Wand
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
180 mm
Höhe
202 mm
Durchmesser
95 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
23.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
157 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,04*
€ 270,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,19*
€ 267,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,61*
€ 248,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.