Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Puzzle Asterix Familienfoto 1000 Teile Farbpuzzle Cartoons


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Puzzle Asterix Familienfoto 1000 Teile Farbpuzzle Cartoons
Artikel-Nr.:
     CIDE3-122386618
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     12000473
EAN/GTIN:
     4005555004738
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
1000 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
2 mm
Merkmale
Produkttyp
Farbpuzzle
Genre
Cartoons
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Lizenz
Idefix
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.