Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Hobbymesser Einweg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stanley Hobbymesser Einweg
Stanley Hobbymesser Einweg
Stanley Hobbymesser Einweg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-12784388
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Gelb
Einziehbare Klinge
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,03334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.