| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-13570088 Herst.-Nr.: SDV7220/12 EAN/GTIN: 8712581622268 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese einzigartige Antenne mit herausragender Geräuschfilterung und erweitertem GSM-Filter wurde entwickelt, um erstklassigen Empfang für digitale Übertragungen zu ermöglichen. Aufgrund Ihres 360-Grad-Empfangs müssen keine Feineinstellungen vorgenommen werden. - Keine Sendereinstellung - Für ein Signal ohne Qualitätsverlust - Niedrige Signaldämpfung - Störungsfrei - Passt perfekt in Ihr Zuhause Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 394 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Antenne Zunahmeniveau (max) | 49 dBi | ![](/p.gif) | Unterstützte Bänder | FM, UHF | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1.8 m | ![](/p.gif) | Abmessungen (BxTxH) | 216 x 170 x 216 mm | ![](/p.gif) | Stecker | Coax | ![](/p.gif) | Impedanz | 75 Ohm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |