Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise SN3000B Optional PSU Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise SN3000B Optional PSU Switch-Komponente Stromversorgung
Hewlett Packard Enterprise SN3000B Optional PSU Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-13624174
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QW939A
EAN/GTIN:
     886112689988
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
redundante netzteile hp
netzteil redundant
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Grau
Warentarifnummer (HS)
85177900
Gewicht und Abmessungen
Breite
306.8 mm
Tiefe
354.6 mm
Höhe
144.3 mm
Gewicht
2020 g
Leistungen
Kompatibilität
SN3000B
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.003,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.047,20*
€ 4.816,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.042,04*
€ 4.810,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.020,12*
€ 4.783,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.009,37*
€ 4.771,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.003,42*
€ 4.764,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.