Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
StarTech.com 1m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
StarTech.com 1m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
StarTech.com 1m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
StarTech.com 1m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
Artikel-Nr.:
     CIDE3-13832138
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MXTMMHQ1M
EAN/GTIN:
     0065030846851
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
SVGA-Kabel
Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität

Das hochauflösende VGA-Kabel (1 Meter) MXTMMHQ1M wurde für höchstmögliche Videoqualität über VGA entwickelt und ist hervorragend für Anwendungen mit hohen Auflösungen von 1920 x 1200 und höher geeignet.

Dieses strapazierfähige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 auf HD15) eliminiert ""Geisterbilder"" und verschwommene Bilder durch nicht koaxiale VGA-Kabel und bietet gleichzeitig überragenden Schutz vor EMI-Interferenzen durch Ferrit-Kern an den Anschlussenden.

The StarTech.com Advantage

- Unterstützt hochauflösendes VGA-Video (1920 x 1200 oder höher) und ist für eine Reihe von Anwendungen geeignet
- Ferrit-Kerne eliminieren EMI-Interferenz
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
195 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
204 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
MXTMMHQ2M
ab € 7,28*
Zubehör
StarTech.com
MXTMMHQ30M
ab € 55,70*
Zubehör
StarTech.com
MXTMMHQ5M
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.