Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DVI DDC EDID Ghost Emulator mit EDID copy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DVI DDC EDID Ghost Emulator mit EDID copy
StarTech.com DVI DDC EDID Ghost Emulator mit EDID copy
StarTech.com DVI DDC EDID Ghost Emulator mit EDID copy
StarTech.com DVI DDC EDID Ghost Emulator mit EDID copy
StarTech.com DVI DDC EDID Ghost Emulator mit EDID copy
StarTech.com DVI DDC EDID Ghost Emulator mit EDID copy
Artikel-Nr.:
     CIDE3-14778756
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VSEDIDDVI
EAN/GTIN:
     611101347132
Extended Display Identification (EDID) Daten für optimale Anzeigeeinstellungen kopieren oder emulieren

Mit dem DVI EDID-Emulator VSEDIDDVI können Sie Extended Display Identification Data von einem Monitor erfassen und erhalten. Der Monitor kann dann mit einer Videosignalquelle (Video Extender, KVM-Switch usw.) verbunden werden, um EDID-Informationen weiterzugeben und zu gewährleisten, dass die korrekten Videoeinstellungen erhalten bleiben.

EDID-Informationen enthalten wichtige Display-Einstellungen wie maximale Bildgröße, Farbeigenschaften, werksseitig voreingestellte Zeitangaben, Frequenzbereichsgrenzen usw. Da die meisten Video Extender-Systeme keine EDID-Kommunikation zwischen der Quelle und dem Remote-Display bieten, ist der DVI EDID-Emulator eine perfekte Lösung zur Gewährleistung des optimalen Signals für das Display und somit einer längeren Lebensdauer Ihrer Displays.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
DVI-I
Anzahl der Videoeingänge
1
Anzahl der Videoausgänge
1
Merkmale
Maximale Video-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
243 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
123 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
174 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Fehler, Leistung
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.