Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cat6 Keystone Modul 180° - Ethernet RJ45 Wanddose Typ 110 - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cat6 Keystone Modul 180° - Ethernet RJ45 Wanddose Typ 110 - Weiß
StarTech.com Cat6 Keystone Modul 180° - Ethernet RJ45 Wanddose Typ 110 - Weiß
StarTech.com Cat6 Keystone Modul 180° - Ethernet RJ45 Wanddose Typ 110 - Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-14779944
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     C6KEY110SWH
EAN/GTIN:
     0065030848206
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
ethernet modul
Terminieren Sie Cat6-Kabel mit einem Winkel von 180° für eine kompaktere Keystone-Buchsen-Installation

Der Cat6 Keystone-Anschluss C6KEY110SWH wurde zum Einrasten in Wandplatten, Patchpanels und Oberflächenanschlussboxen für eine schnelle, problemlose Bereitstellung entwickelt.

Dieser RJ45-Keystone-Anschluss erfüllt und übertrifft die Anforderungen von ISO/IEC 11801 und ANSI/TIA-568-C.2 und bietet die perfekte Lösung für Ihre Ethernet-Netzwerke.

Dieser Cat6-Wandanschluss wurde strapazierfähig aus hochwertigen Materialien gefertigt und wird mit der 2-jährigen Garantie von StarTech.com geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Terminiert Cat6-Kabel mit einem Winkel von 180° und reduziert so das Keystone-Profil innerhalb des Wandanschlusses, der Wandplatte oder des Patchpanels
- Solide einteilige Kunststoffkonstruktion mit einem flexiblen 8-poligen Einsatz für zusätzliche Strapazierfähigkeit
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
9 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
33.1 mm
Gewicht
15.4 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.