Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips USB-Flashlaufwerk FM64FD75B/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips USB-Flashlaufwerk FM64FD75B/10
Philips USB-Flashlaufwerk FM64FD75B/10
Artikel-Nr.:
     CIDE3-15760461
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM64FD75B/10
EAN/GTIN:
     8712581635985
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Benutzerfreundlich mit Plug & Play
Dateien blitzschnell austauschen!
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Flash-Speicher Snow Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und kostengünstig.

Für Sie entwickelt
Aktueller USB-Stick dank des farbenfrohen Designs
Leicht zu öffnen und benutzerfreundliche Verpackung

Mit allen notwendigen Funktionen
Die Aktivitätsanzeige leuchtet beim Kopieren von Dateien

Leistung und Kapazität
64 GB Speicherkapazität für große Dateien
Schnelle Datenübertragung über Highspeed-USB 3.0

Aktueller USB-Stick dank des farbenfrohen Designs
Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Gelb, Pink, Purpur, Grün, Blau oder Orange, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und den Spaßfaktor zu genießen.

Die Aktivitätsanzeige leuchtet beim Kopieren von Dateien
Eine LED zeigt an, dass das Laufwerk richtig angeschlossen und aktiv ist. Sie blinkt schneller, wenn Dateien von oder in den Speicher kopiert werden.

Schnelle Datenübertragung über Highspeed-USB 3.0
Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.

Leicht zu öffnen und benutzerfreundliche Verpackung
Die Markierungen und Perforationen auf der Verpackung des USB-Sticks zeigen Ihnen, wie Sie die Verpackung schnell und problemlos öffnen können.

64 GB Speicherkapazität für große Dateien
Mit der nützlichen Speicherkapazität von bis zu 64 GB können Sie gemeinsam mit anderen auf viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Port Ihres PCs oder Laptops zugreifen und diese Dateien auch speichern.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Speicherkapazität
64 MB
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Violett, Weiß
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.