Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Digital-TV-Antenne SDV6227/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Digital-TV-Antenne SDV6227/12
Philips Digital-TV-Antenne SDV6227/12
Philips Digital-TV-Antenne SDV6227/12
Artikel-Nr.:
     CIDE3-15974233
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     SDV6227/12
EAN/GTIN:
     871258165823
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
FM Antenne
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese ultraflache Verstärkerantenne mit herausragender GSM-/4G-Filterung und variabler Verstärkungsregelung wurde entwickelt, um erhöhten Empfang für digitale, analoge und UKW-Radio-Sendungen zu bieten. Das schlanke Design passt perfekt zu Ihrem Flachbildfernseher und Ihrer Inneneinrichtung.
- Passt perfekt in Ihr Zuhause
- Für ein Signal ohne Qualitätsverlust
- Niedrige Signaldämpfung
- Einfache Installation
- Genießen Sie mehr Programmiermöglichkeiten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
2.72 mm
Höhe
19.15 mm
Gewicht
0.436 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
24.5 x 5.7 x 31 mm
Verpackungsgewicht
0.866 kg
Verpackungsbreite
24.5 mm
Verpackungstiefe
5.7 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Antennentyp
Dual
Kabellänge der Antenne
1.8 m
Verstärkung
47 dB
Unterstützte Bänder
FM, UHF, VHF
Kabellänge
1.8 m
Eingebaut
Ja
Abmessungen (BxTxH)
25 x 2.72 x 19.15 mm
Stecker
IEC75
LED-Anzeigen
Ja
Menge äußerer Karton
4 Stück(e)
Höhe (cm)
26 cm
Länge (cm)
29.8 cm
Breite (cm)
24.8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.