Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")
StarTech.com SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")
StarTech.com SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")
StarTech.com SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")
StarTech.com SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")
StarTech.com SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")
StarTech.com SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")
StarTech.com SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")
Artikel-Nr.:
     CIDE3-1692751
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HSB220SAT25B
EAN/GTIN:
     0065030827980
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Einfacher trägerloser Aus- und Einbau von zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten in einem 3,5-Zoll-Einbauschacht

Mit diesem 3,5-Zoll-Hot-Swap-Einbauschacht für SATA-Festplatten können Sie zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten (HDD) oder Solid-State-Laufwerke (SSD) in einen freien/unbenutzten 3,5-Zoll-Disketten-Einbauschacht einbauen.

Dank der praktischen Funktionsweise ohne Installation und mit einfachem Auswurf (wie bei Bandkassetten oder Disketten) können die Laufwerke ohne festen Einbau in einen Einschub im Hot Swap-Festplattenschacht verwendet werden - die ideale Lösung für schnelles und einfaches Aus- und Einbauen im Rahmen des Systemaufbaus, der Integration in ein Rack-Montage-System oder im Industriebereich.

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Er ist ebenso die perfekte Ergänzung für die Erstellung von System-Images oder alle Aufgaben, bei denen ein schneller Zugriff auf große Datenmengen während des Betriebs nötig ist - der Hot-Swap-Einbauschacht bietet alles, was Sie brauchen, um wichtige Projekte schneller durchführen zu können, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit Ihrer Datenspeicher.

Die Backplane unterstützt SATA HDD-Geschwindigkeiten bis zu 6,0 Gbit/s und ist damit voll kompatibel mit RAID-Installationen, um maximale Leistung und Flexibilität für anspruchsvolle Speicheranwendungen zu gewährleisten.

The StarTech.com Advantage

- Optimieren Sie die Leistung mit Dateiübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit SATA III HDD und Controller
- Durch das innovative einschublose Design bauen Sie HDD/SSD schnell und einfach ein und aus, ohne das Gehäuse zu öffnen.
- Die Aluminiumkonstruktion mit mehr als 50.000 garantierten Einsetzvorgängen gewährleistet eine lange Lebensdauer für HDD/SSD und Einbauschacht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
171 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
481 g
Merkmale
Größe (Imperial)
3.5 "
Typ
Frontblende
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
HDD Größe
2.5 "
HDD Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
286 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
HSB3SATSASBA
ab € 76,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.