Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-TR250 Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-TR250 Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Pneumatisch
Stanley 0-TR250 Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Pneumatisch
Stanley 0-TR250 Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Pneumatisch
Stanley 0-TR250 Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Pneumatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-17282292
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-TR250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtacker
stanley handtacker
handtacker
Weitere Informationen:
Leistungen
Klammerlänge (min.)
6 mm
Klammerlänge (max.)
14 mm
Kompatible Klammertypen
6mm (1-TRA704T), 8mm (1-TRA705T), 10mm (1-TRA706T), 12mm (1-TRA708T) and 14mm (1-TRA709T)
Nagellänge (min.)
12 mm
Nagellänge (max.)
15 mm
Kompatible Nageltypen
12mm (1-SWK-BN050T) and 15mm (1-SWK-BN625T)
Energie
Energiequelle
Pneumatisch
Merkmale
Produkttyp
Nagel-/Klammerpistol
Werkzeugloses Stauungsspiel
Ja
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-TRA708T
ab € 1,96*
Zubehör
Stanley
1-TRA706T
ab € 1,86*
Zubehör
Stanley
1-TRA704T
ab € 1,75*
Zubehör
Stanley
1-TRA705T
ab € 1,77*
Zubehör
Stanley
1-TRA709T
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.