Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LauraStar LIFT + 2200 W 1,1 l Aluminium-Sockelplatte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-17419529
Hersteller:
     Laurastar
Herst.-Nr.:
     000.0301.520
EAN/GTIN:
     790776004691
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
bügelstation laurastar
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.3 m
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Schlauchlänge
1.95 m
Einfach aufzubauen und zu verstauen
Ja
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
2200 W
Dampfstoßleistung
460 g/min
Material Bügelsohle
Aluminium-Sockelplatte
Max. Dampfdruck
3.5 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.1 l
Konstante Dampfleistung
180 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Erkennung für leeren Tank
Ja
Dampf-Boost Funktion
Ja
Konzentrierter Dampfstoß an der Spitze der Sohle
Ja
Anwärmdauer
3 min
Anti-Kalksammler
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Automatische Abschaltung nach
10 min
Automatische Abschaltung
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Ursprungsland
Portugal
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Dampf-Bereitschaftsanzeige
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
5500 g
Technische Details
Entkalkung
Ja
Aufwärmzeit
180 s
Kabellänge
2.3 m
Weitere Suchbegriffe: bügelstation
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,07*
€ 458,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,65*
€ 452,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,42*
€ 424,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,51*
€ 412,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,02*
€ 385,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laurastar
790776004813
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.