Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 3419 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 3419 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Edelstahl
Cloer 3419 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-17706291
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     3419
EAN/GTIN:
     4004631004358
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
cloer toaster
  • Für 2 Toastscheiben. - Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt. - Stopptaste. - Optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung. - Nachhebevorrichtung. - Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad. - Leichte Reinigung durch Krümelschublade. - Integrierter Brötchenaufsatz. - Wärmeisoliertes Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Stopp/Annullier Taste
Ja
High-lift Einheit
Ja
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
1300 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.