Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki Titan Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everki Titan Rucksack Schwarz
Everki Titan Rucksack Schwarz
Everki Titan Rucksack Schwarz
Everki Titan Rucksack Schwarz
Everki Titan Rucksack Schwarz
Everki Titan Rucksack Schwarz
Everki Titan Rucksack Schwarz
Everki Titan Rucksack Schwarz
Everki Titan Rucksack Schwarz
Everki Titan Rucksack Schwarz
Everki Titan Rucksack Schwarz
Everki Titan Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-18300927
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     95330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
540 mm
Gewicht
2010 g
Volumen (l)
40 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
330 x 50 x 520 mm
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße
18.4 "
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Lieferumfang
Regenabdeckung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack everki, laptop rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,69*
€ 265,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,42*
€ 261,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,44*
€ 249,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.