Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Halostar Pro Halogenlampe 60 W Warmweiß GY6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Halostar Pro Halogenlampe 60 W Warmweiß GY6.35
Osram Halostar Pro Halogenlampe 60 W Warmweiß GY6.35
Artikel-Nr.:
     CIDE3-18575344
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300785400
EAN/GTIN:
     4050300785400
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Eingangsbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative
- Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
60 W
Fassungs-/Sockeltyp
GY6.35
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
4000 h
Lichtleistung
1650 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Glühbirnengröße
E12
Äquivalente Glühlampenleistung
90 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
64 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.