| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-18579658 Herst.-Nr.: 56623 EAN/GTIN: 4006501566232 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung
Perfekte Sauberkeit für Stein- und Fliesenböden: Das Leifheit Wischpad cotton plus besteht aus einer Mischung von Supra- und Baumwollfasern. Während die Suprafasern den Schmutz porentief lösen, nehmen die Baumwollfasern den gelösten Schmutz auf und speichern das Wasser. Der Wischbezug cotton plus ist bei 40°C waschbar und verliert auch nach wiederholtem Waschen seine Reinigungskraft nicht. Passend für den Leifheit Bodenwischer Picobello M mit einer Wischbreite von 33 cm. - Wischpad für den Leifheit Bodenwischer Picobello M - Baumwollfaser löst auch hartnäckigen Schmutz und hält ihn fest - Ideal für alle Stein- und Fliesenböden - Wischbreite 33 cm - Waschbar bei 40°C Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Mopp-Nasspads | | Produktfarbe | Blau, Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm |
|
| | |
| | | |
| |