Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19415 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19415 Softbox
Walimex 19415 Softbox
Walimex 19415 Softbox
Walimex 19415 Softbox
Walimex 19415 Softbox
Walimex 19415 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE3-18629300
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19415
EAN/GTIN:
     4250234594158
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1700 mm
Tiefe
680 mm
Gewicht
3700 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.